ブレーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66045518 品番2800901
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980


Phoenix 電子デバイス回路ブレーカは、静電容量負荷を切り替える場合でも正確な公称電流レベル 1 A とアクティブ電流制限のコンパクトな設計になっています。この N/O 接点では、動作状態のリモートシグナリングが行われます。それは持っている周囲温度: -25 → 50 ℃ 保護等級は IP30 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●範囲:CB●シリーズ:CB-E1●定格電流:1A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-5406 アズワン品番65-8054-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする