※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
プレーンベアリング 20mm内径
SA 20 C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66045649
品番
SA 20 C
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:20mm●外径:54mm●静的許容ラジアル荷重:51kN●コード番号:237-2276
アズワン品番
65-7866-38
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方