BLRB 365214 B-2RS プレーンベアリング 45mm内径 SKF(日本エスケイエフ) 66045676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンベアリング 45mm内径BLRB 365214 B-2RS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66045676
品番
BLRB 365214 B-2RS
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥64,789
販売価格(税別)
¥58,899
仕様
●内径:45mm●外径:75mm●静的許容ラジアル荷重:950kN●コード番号:233-0652
アズワン品番
65-7862-69

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする