曜日別特売
601112228 プロセスボール弁 NORGREN 66045764

プロセスボール弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-7961-92
内容量1個注文コード66045764品番601112228
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398


IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃

アズワン品番65-7961-92仕様●タイプ:縮小ボア、二方弁●ボール材質:ニッケルめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:G●ねじの呼び径:6.35mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●最大作働圧力psi:145psi●最大動作圧力バール:10バール●コード番号:218-0170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする