曜日別特売
6021121C8 プロセスボール弁 NORGREN 66045780

プロセスボール弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-7909-62
内容量1個注文コード66045780品番6021121C8
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980


IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃

アズワン品番65-7909-62仕様●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじの呼び径:50.8mm●圧縮継手サイズ:50mm●コード番号:220-3405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする