1017-12G ベアリングインサート 12mm 40mm NSK(日本精工) 66045974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングインサート 12mm 40mm1017-12G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66045974
品番
1017-12G
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
¥6,098


Self-Lube Bearing Inserts
自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要

仕様
●内径:12mm●外径:40mm●静定格荷重:4800N●動定格荷重:9550N●コード番号:748-926
アズワン品番
65-7845-35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする