曜日別特売
1035-30G ベアリングインサート 30mm 46.9mm NSK(日本精工) 66046017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングインサート 30mm 46.9mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66046017品番1035-30G
参考基準価格(税別)¥8,590販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398


Self-Lube Bearing Inserts
自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要

仕様●内径:30mm●外径:46.9mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:785-4902アズワン品番65-7977-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする