YEL 206-2F ベアリングインサート 30mm 62mm SKF(日本エスケイエフ) 66046026

ベアリングインサート 30mm 62mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66046026品番YEL 206-2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300


SKF 30 mm インサートベアリングのみ、SE

仕様●内径:30mm●外径:62mm●静定格荷重:11200N●動定格荷重:19500N●コード番号:195-9630アズワン品番65-7990-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする