曜日別特売
1035-35DECG ベアリングインサート 35mm 55.6mm NSK(日本精工) 66046044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングインサート 35mm 55.6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径:35mm●外径:55.6mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:785-4873注文コード66046044品番1035-35DECG
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980


Self-Lube Bearing Inserts
自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要

仕様●内径:35mm●外径:55.6mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:785-4873アズワン品番65-7975-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする