※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
ベアリングユニット 2穴 25mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66046288
品番
MSFT25
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フランジベアリング 25 mm シャフト 82.6 x 141.3 x 116.5 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:82.6mm●幅:42.21mm●深さ:141.3mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:192-9891
アズワン品番
65-7938-75
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方