※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
ベアリングユニット 2穴 40mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66046306
品番
MSFT40
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
フランジベアリング 40 mm シャフト 111.1 x 179.4 x 148.5 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:111.1mm●幅:54.18mm●深さ:179.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:148.5mm●コード番号:192-9893
アズワン品番
65-7939-43
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方