FYTWK 40 LTHR ベアリングユニット 2穴 40mm SKF(日本エスケイエフ) 66046315

ベアリングユニット 2穴 40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66046315品番FYTWK 40 LTHR
参考基準価格(税別)¥60,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980


SKF 40 mm ベアリングユニット、シール、ライナー

仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:40mm●長さ:100mm●幅:51.7mm●深さ:175mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14mm●取付穴 センター to センター:144mm●コード番号:195-9613アズワン品番65-7979-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする