曜日別特売
YAR 204-2RF ベアリングユニットインサート 20mm 47mm SKF(日本エスケイエフ) 66046489

ベアリングユニットインサート 20mm 47mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66046489品番YAR 204-2RF
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●外径:47mm●静定格荷重:6550N●動定格荷重:12700N●コード番号:233-7248アズワン品番65-7861-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする