ヤマビコ
ヤマビコの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
ヤマビコの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
ヘッジトリマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66046699
品番
HT2211S-600B
参考基準価格(税別)
¥73,860
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
超軽量で高耐久です。
メーカー独自の刃物設計・ハイパーブレードです。
国内排ガス規制適合エンジンを搭載し、さらに低燃費です。
品質に自信の2年保証(プロユーザー様)です。
造園業者向け剪定作業用に
仕様
●刈込幅(mm):580●ストローク数(rpm):2300●長さ(mm):943●幅(mm):254●高さ(mm):190●排気量(cc):21.2●タンク容量(L):0.39●固定レバー●片刃タイプ●原産国:日本●コード番号:367-7784
アズワン品番
67-2238-17