曜日別特売
1648036 ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 66047286

ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66047286品番1648036
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980


Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ピンインサートは、ねじ接続の左制御キャビネットパネルに使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4049アズワン品番65-7735-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする