曜日別特売
T2040102201-000 ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 10極 16A 500 V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66047530

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 10極 16A 500 V

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●併用可能製品:HDC ハウジング及びフード●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:メス●ポール形式:10P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:192-0102
注文コード
66047530
品番
T2040102201-000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198


TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。

アズワン品番
65-7658-96
仕様
●併用可能製品:HDC ハウジング及びフード●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:メス●ポール形式:10P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:192-0102

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする