曜日別特売
T2040103201-000 ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 10極 16A 500 V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66047539

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 10極 16A 500 VT2040103201-000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀めっき●オス/メス:メス●ポール形式:10P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:192-0209
注文コード
66047539
品番
T2040103201-000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898


TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。

アズワン品番
65-7654-59
仕様
●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀めっき●オス/メス:メス●ポール形式:10P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:192-0209

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする