ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 白地に黒 PET 1巻 50m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード66047636 品番170-01102 TWIST-IN-FR 13-PET-BK
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800


Helagaine Twist-In FR
耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。

仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:13mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性●コード番号:716-6015 アズワン品番65-7474-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする