中旺ヘルス
中旺ヘルスの リハビリ・生活補助
中旺ヘルスの レクリエーション用品
ヘルスライド トレーニング用品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66047740
品番
CH-005M
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
座ったまま足の前後スライド運動ができ、手元で簡単に操作ができるリモコン付きですので、足元までかがむ必要がありません。
リモコン操作で容易に始めることができます。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):390×460×170●★入数:1個●5段階設定(1分間):1段/16回、2段/16回、3段/20回、4段/22回、5段/26回●電源:AC100V 50/60Hz(アダプター付属)●重量:約4kg
アズワン品番
7-3716-01