ホース 15m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66047898 品番AN800017
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,852
販売価格(税別)
38,047


TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射
TygopreneR XL-60ポンプチューブ
TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。
TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:
ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠

仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:25.4mm●補強:なし●コード番号:762-1326 材質TygonR XL-60 長さ(m)15 内径(Φmm)6.4 規格FDA及びNSF 51基準 滅菌30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)/酸化エチレンガス/最大2.5 MRadまでの放射線照射 アズワン品番65-8049-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする