オエティカ
オエティカの ホースバンド
オエティカの ネジ式
ホースクリップ 14.6 → 16.8mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66048056
品番
OET17.5RER
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様
●内径:14.6 → 16.8mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.6mm●最大内径:16.8mm●バンド幅:8.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4532
アズワン品番
65-8049-12