ホースクリップ 16 → 19.2mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66048065 品番OET16700110
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298


耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します

仕様●内径:16 → 19.2mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:16mm●最大内径:19.2mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4567 アズワン品番65-8039-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする