オエティカ
オエティカの ホースバンド
オエティカの ネジ式
ホースクリップ 18.8 → 21.1mm 9.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66048099
品番
OET21.8RER
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様
●内径:18.8 → 21.1mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:18.8mm●最大内径:21.1mm●バンド幅:9.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4534
アズワン品番
65-8040-44