オエティカ
オエティカの ホースバンド
オエティカの ネジ式
ホースクリップ 20.2 → 22.8mm 9.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66048144
品番
OET23.5RER
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様
●内径:20.2 → 22.8mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:20.2mm●最大内径:22.8mm●バンド幅:9.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4535
アズワン品番
65-8040-14