ホースプロテクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66048169 品番48530
参考基準価格(税別)¥9,870 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798


まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です

仕様●長さ:44mm●内径:1インチ●外径:1.42インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4819 アズワン品番65-7976-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする