SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング 35mm 72mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66048318
品番
BBYB 631137
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,299円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●材質:スチール●内径:35mm●外径:72mm●コード番号:233-7166
アズワン品番
65-7847-41
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方