8/23より値下げ!現場を応援
61822 ボールベアリング110mm140mm61822 SKF(日本エスケイエフ) 66048458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング110mm140mm61822

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66048458
品番
61822
参考基準価格(税別)¥65,300販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)値下げ
64,980


SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様
●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6995
アズワン品番
65-7926-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする