8/23より値下げ!現場を応援
61822-2RZ ボールベアリング110mm140mm61822-2RZ SKF(日本エスケイエフ) 66048467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング110mm140mm61822-2RZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66048467
品番
61822-2RZ
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)値下げ
83,980


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様
●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6998
アズワン品番
65-7921-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする