曜日別特売
1222 K ボールベアリング110mm200mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ) 66048476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング110mm200mm 自動調心

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66048476品番1222 K
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800


SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 110 mm、外径 200 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング

仕様●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1782アズワン品番65-7955-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする