曜日別特売
2222 K/C3 ボールベアリング110mm200mm2222 K/C3 SKF(日本エスケイエフ) 66048485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング110mm200mm2222 K/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66048485
品番
2222 K/C3
参考基準価格(税別)¥244,000販売価格(税込)¥268,378
販売価格(税別)
¥243,980
仕様
●内径:110mm●外径:200mm●レース幅:53mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9779
アズワン品番
65-7928-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする