SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 E-2RS1TN9/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66048939
品番
2205 E-2RS1TN9/C3
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7077
アズワン品番
65-7853-74
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方