6205-2RSH/C3WT ボールベアリング25mm52mm6205-2RSH/C3WT SKF(日本エスケイエフ) 66048957

ボールベアリング25mm52mm6205-2RSH/C3WT

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード66048957品番6205-2RSH/C3WT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6483アズワン品番65-7932-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする