※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング25mm62mm2305 ETN9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66049009
品番
2305 ETN9
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9785
アズワン品番
65-7921-16
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方