OA253255P1 ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用 ODELIC(オーデリック) オフホワイト色 埋込穴□175Φmm  OA253255P1 66049028

OA253255P1 ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用 ODELIC(オーデリック) 66049028 OA253255P1 ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用 ODELIC(オーデリック) 66049028

ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66049028 品番 OA253255P1
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。
埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。

材質 幅(mm)202 カバーホールカバー 質量(kg)0.4 オフホワイト タイプ【LEDダウンライト】□150 埋め込み深さ(mm)82 埋込穴(Φmm)□175 取付可能天井厚(mm)3〜25
注意
※屋内取付専用
※LEDダウンライト専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする