OA253351 テープライト用 エンドキャップ ODELIC(オーデリック) 66049046

OA253351 テープライト用 エンドキャップ ODELIC(オーデリック) 66049046 OA253351 テープライト用 エンドキャップ ODELIC(オーデリック) 66049046

テープライト用 エンドキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049046 品番OA253351
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

灯具をカットした際に使用します。

材質ポリカーボネート 高さ(mm)6 縦(mm)19 横(mm)12 入数(個)1
注意
※テープライトを現場でカットした際は必ず端末処理にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする