ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66049055
品番
OA253356P1
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。
埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。
材質
鋼
幅(mm)
174
カバー
角型ホールカバー
質量(kg)
0.4
色
オフホワイト
タイプ
【LEDダウンライト】Φ100
埋め込み深さ(mm)
82
埋込穴(Φmm)
□150
取付可能天井厚(mm)
3〜25
注意
※屋内取付専用
※LEDダウンライト専用
※構造上適用できないダウンライト:PLUGGEDシリーズ、ユニバーサルダウンライト、グレアレスユニバーサルダウンライト、グレアレススペースダウンライト