OA253430 フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用 ODELIC(オーデリック) 幅55mm長さ187mm  OA253430 66049125

OA253430 フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用 ODELIC(オーデリック) 66049125 OA253430 フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用 ODELIC(オーデリック) 66049125

フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66049125 品番OA253430
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
その他終端スライドスイッチ付 材質ポリカーボネート 長さ(mm)187 幅(mm)55 質量(kg)0.4 容量【照明接続】最大120VA 高さ(mm)25 取付方式壁面・天井面・床面取付兼用 定格電圧24V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする