※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード66049167品番61907-2RZ
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 35 mm、外径 55 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ