OA253557 フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置 ODELIC(オーデリック) 非調光タイプ 幅60mm長さ200mm  OA253557 66049177

OA253557 フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置 ODELIC(オーデリック) 66049177 OA253557 フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置 ODELIC(オーデリック) 66049177

フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66049177 品番 OA253557
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質アルミ 長さ(mm)200 幅(mm)60 質量(kg)0.7 シルバー 容量【照明接続】最大24VA 高さ(mm)44.5 タイプ非調光タイプ 取付方式壁面・天井面・床面取付兼用 出力DC24V 定格電圧100-242V 電力(W)30 取付場所防雨型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする