ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電力(W)
60
注文コード
66049186
品番
OA253558
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
長さ(mm)
200
幅(mm)
60
質量(kg)
0.7
色
シルバー
容量
【照明接続】最大24-48VA
高さ(mm)
44.5
タイプ
非調光タイプ
取付方式
壁面・天井面・床面取付兼用
出力
DC24V
定格電圧
100-242V
電力(W)
60
取付場所
防雨型