OA253559 フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置 ODELIC(オーデリック) 非調光タイプ 幅60mm長さ220mm  OA253559 66049195

OA253559 フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置 ODELIC(オーデリック) 66049195 OA253559 フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置 ODELIC(オーデリック) 66049195

フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 電力(W)100 注文コード66049195 品番OA253559
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は電力など4種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 長さ(mm)220 幅(mm)60 質量(kg)0.8 シルバー 容量【照明接続】最大48-80VA 高さ(mm)44.5 タイプ非調光タイプ 取付方式壁面・天井面・床面取付兼用 出力DC24V 定格電圧100-242V 電力(W)100 取付場所防雨型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする