※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング35mm72mm3207 A-2ZTN9/C3MT33
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66049210
品番
3207 A-2ZTN9/C3MT33
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9869
アズワン品番
65-7927-64
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方