仕様非調光
材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)
長さ(mm)805
形状【LED】電球一般型
幅(mm)500
質量(kg)6.1
色木色
高さ(mm)345
取付方式直付専用
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
全高(mm)1342
定格消費電力(W)43.2
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
ランプ7.2W×6(E26) No.295AL
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)78.2
光束(Lm)3380
光色電球色
電源容量(VA)69
適用畳数〜8畳
LED交換可能