2208 E-2RS1KTN9/C3 ボールベアリング40mm80mm 自動調心2208 E-2RS1KTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ) 66049298

ボールベアリング40mm80mm 自動調心2208 E-2RS1KTN9/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66049298品番2208 E-2RS1KTN9/C3
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7082アズワン品番65-7853-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする