OC114146NR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 光源LED 非調光 昼白色 ランプ7.2W×6(E26) No.295AN 幅500mm長さ805mm  OC114146NR1 66049299

OC114146NR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66049299 OC114146NR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66049299 OC114146NR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66049299

和照明 ブラケットライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 定格消費電力(W)43.2 光束(Lm)3550 注文コード66049299 品番OC114146NR1
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は光色・定格消費電力・光束など18種類から選べます 他の種類を見る

伝統を更新するもの。

仕様非調光 材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入) 長さ(mm)805 形状【LED】電球一般型 幅(mm)500 質量(kg)6.1 木色 高さ(mm)345 取付方式直付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 全高(mm)1342 定格消費電力(W)43.2 平均演色評価数(Ra)94 光源LED ランプ7.2W×6(E26) No.295AN 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)82.1 光束(Lm)3550 光色昼白色 電源容量(VA)69 適用畳数〜8畳 LED交換可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする