W 6208-2RS1 ボールベアリング40mm80mmW 6208-2RS1 SKF(日本エスケイエフ) 66049307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング40mm80mmW 6208-2RS1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66049307品番W 6208-2RS1
参考基準価格(税別)¥45,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径 40 mm、外径 80 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0483アズワン品番65-7936-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする