その他【光束維持】40000時間
材質アルミ
長さ(mm)800
幅(mm)68
質量(kg)2
色サテンゴールド色
高さ(mm)400
タイプ【調光】LC調光タイプ
定格電圧100-242V
全高(mm)1100-2800
定格消費電力(W)10.3
制御PWM
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)42.1
光束(Lm)434
光色電球色
調光方式【連続調光】100-5%
電源容量(VA)(100V)11 / (200V)14 / (242V)17
LED交換不可