OC257257 ゴールドフレームライン ODELIC(オーデリック) 幅68mm長さ700mm  OC257257 66049378

OC257257 ゴールドフレームライン ODELIC(オーデリック) 66049378 OC257257 ゴールドフレームライン ODELIC(オーデリック) 66049378 OC257257 ゴールドフレームライン ODELIC(オーデリック) 66049378

ゴールドフレームライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66049378 品番 OC257257
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ホテルライクな邸宅に共鳴する輝き。
上質な空間に華やぎを添えるサテンゴールド色の存在感。

その他【光束維持】40000時間 材質アルミ 長さ(mm)700 幅(mm)68 質量(kg)2.2 高さ(mm)700 タイプ【調光】LC調光タイプ 定格電圧100-242V 全高(mm)1000-2400 定格消費電力(W)21.5 制御PWM 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)40.2 光束(Lm)866 光色電球色 調光方式【連続調光】100-5% 電源容量(VA)(100V/200V/242V)22/24/27 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする