曜日別特売
7310 BECBM ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ) 66049447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66049447品番7310 BECBM
参考基準価格(税別)¥63,100販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980


SKF 50 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W

仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:51kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9584アズワン品番65-7977-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする