OC257270BR ODELIC×EMISSION シャンデリア ODELIC(オーデリック) 幅50mm長さ778mm  OC257270BR 66049448

OC257270BR ODELIC×EMISSION シャンデリア ODELIC(オーデリック) 66049448 OC257270BR ODELIC×EMISSION シャンデリア ODELIC(オーデリック) 66049448 OC257270BR ODELIC×EMISSION シャンデリア ODELIC(オーデリック) 66049448

ODELIC×EMISSION シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66049448 品番OC257270BR
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オーデリックとエミッションの共同で開発したシャンデリア
特殊なポリカーボネート素材が生み出す、これまでにない軽やかなフォルムと幻想的な輝き。
ガラスやアクリルでは生み出せなかった繊細で上質な光が空間を華やかに彩ります。

備考
定格光束はオーナメントなし時の値。
本体の光源でオーナメントを照射、オーナメント自体は発光しません。
仕様【調光器】不可 その他【光束維持】40000時間 材質アクリル/ポリカーボネート(オーナメント) 長さ(mm)778 幅(mm)50 質量(kg)2.3 高さ(mm)104 タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ 取付方式レール取付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 全高(mm)424-2854 定格消費電力(W)24.8 制御調色 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 ランプLED×4 色温度(K)2700〜5000 エネルギー消費効率(Lm/W)74.9 光束(Lm)1859 光色電球色〜昼白色 調光方式【連続調光】100-1% 電源容量(VA)40 LED交換不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする